Beli termometer pengukur suhu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Deskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.atribut:
- Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
- Emissivity: 0.10 to 1.00
- Temperature Range (°C): -30 to 500
- D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
- DV Industrial IR ThermogunDeskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
- KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserDeskripsi:- Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Outputatribut:
- Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
- Resolution: 0.1
- Repeatability (°C): +/-1
- Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
- Response Time (ms): <150
- Measurement Range (°C): -50 to 800
- Power Supply (V): Battery 9
- TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Produk thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada objek non-contact dengan bantuan Laser Pointer.- Jarak maksimal pengukuran adalah 8:1, maksudnya disini besar dari objek yang hendak diukur suhunya dikalikan 8 adalah batas maksimum jarak yang diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang masih akurat.- Class 3a Laser Product.- Sinar laser yang dikeluarkan oleh alat ini tidak boleh terkena mata langsung karena dapat merusak penglihatan.- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.- Japan Industrial Standard (JIS).- Produk ini sangat berkualitas.atribut:
- Type: Measurement
- Wave Length (Nm): 630-660
- Maximum Temperature (°C): 520
- Minimum Temperature (°C): -38
- maximum output (mW): <5
- SATA Infrared Thermometeratribut:
- Spectral Response (µm): 7.5-13.5
- Storage Temperature (°C): -20~60
- WINTERS Thread-Mounted Glass ThermometerDeskripsi:These thread-mounted industrial glass thermometers have a graduated scale that can be adjusted to multiple positions for ease of viewing. They're commonly used in hot water lines, boilers, and other similar HVAC or industrial processes. Select models have a lead-free thermowell for applications requiring contact with drinking water.atribut:
- UNSPSC: 41112213
- Brand: WINTERS
- Corrosion Resistant: No
- Fluid Material: Kerosene
- Includes NIST-Traceable Certificate: No
- Includes Thermowell: Yes
- Maximum Operating Pressure (psi): 710
- NSF Rated: Yes
- Scale: Celsius; Fahrenheit
- Scale Type: Liquid-in-Glass
- Shank type: Straight
- Thermometer Thread Gender: Male
- Thermometer Type: Lead-Free Glass Thermometer Assembly
- Thermowell Material: Lead-Free Brass
- Thermowell Thread Gender: Male
- Thermowell Thread Type: NPT
- Smart Sensor Infrared ThermometerDeskripsi:Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- IRTEK Infrared Non Contact ThermometerDeskripsi:Circular laser beam.atribut:
- Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
- Resolution (°): 0.1
Daftar Harga termometer pengukur suhu Terbaru October 2026
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp349.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp519.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp339.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| Hioki Infrared Thermometer | Rp3.099.900 |
| SHINWA Thermometer Bar Type | Rp29.900 |
| FLUKE Radiation Thermometer | Rp2.799.900 |
| BOSCH Thermo Detector | Rp1.799.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
| MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j0P101516684-11.jpg)







/lrP107288783-1.jpg)



/o8P109090872-2.jpg)



/djP105708487-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)